{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | AKBU 35 PMQ AS | |
| Tovarniška številka | 71700361 | |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Maksimalno število vrtljajev | 130 min-1 - 520 min-1 | |
| Oblika vpenjala za orodja | QuickIN / MK2 | |
| Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M14 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 18 mm | |
| Globina vrtanja | Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 50 mm | |
| Maksimalni ⌀ grezenja | 30 mm | |
| Maksimalni ⌀ povrtavanja | 18 mm | |
| Dolžina magnetne noge | 195 mm | |
| Širina magnetne noge | 70 mm | |
| Višina | 450 mm | |
| Delovni hod | 135 mm | |
| Masa | 12,2 kg | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
| Številka izdelka | 076525 71700361 | |
| EAN/GTIN | 4014586898285 | |
| Številka proizvajalca | 71700361000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |