• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Garnitura čepov za zaščito sluha uvex com4-fit, Tip: 200

Št. art.: 097330 200
Nastavi ceno 200 par (0,18 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 200 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex com4-fit
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 200 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097330 200
EAN/GTIN 4031101340593
Številka proizvajalca 2112004
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Dizajn čepov za zaščito sluha s svojo kompaktno ergonomijo predstavlja prednost zlasti za osebe z manjšimi oz. ožjimi sluhovodi. Zaprta površina preprečuje vdor tujkov. Patentirana tehnologija x-grip poskrbi za manjši pritisk v sluhovodu. Poleg tega je odstranjevanje čepov bistveno lažje. Mehek material zagotavlja boljše in dolgotrajnejše udobje nošenja.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Podajalni karton vsebuje 200 parov, higiensko pakiranih po parih v PE-vrečki.

Opomba:

Na voljo tudi s trakom pod art. 097617 vel. 100.