Garnitura čepov za zaščito sluha, 100 parov uvex com4-fit, Tip: 100

Št. art.: 097617 100
Nastavi ceno 100 par (0,43 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 100 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex com4-fit
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 100 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097617 100
EAN/GTIN 4031101340586
Številka proizvajalca 2112012
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha iz poliuretanske pene so še posebej primerni za uporabnike z manjšimi ušesnimi kanali. Zaprta površina preprečuje, da bi se čep umazal. 100 parov čepov za zaščito sluha, pakiranje v paru v poliestrski vrečki. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).