Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 58-735, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094761 11
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    18,64 € / 1 par
  • od 12 par
    15,53 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLMNOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip A (AJKLMNOPT)
Odpornost proti kemikalijam AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 350 mm
Debelina 1 mm
Barva črna/zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 42 g
Razred zaščite pred vrezi C
Standard/uredba EN 374
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094761 11
EAN/GTIN 10076490464537
Številka proizvajalca 58-735/11
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

AlphaTec® 58-735. Zaščitne delovne rokavice združujejo zaščito pred številnimi običajnimi kemikalijami in zaščito pred vrezi stopnje C. Dober oprijem za ravnanje z oljnimi in mokrimi predmeti. Visoko udobje nošenja zaradi velike gibljivosti prstov.
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.