{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
| Velikost rokavic | 10 | |
| EN 374 | Tip A (AJKLMNOPT) | |
| Odpornost proti kemikalijam | AJKLMNOPT | |
| EN 388 | 4X32C | |
| Material | Nitril | |
| Nosilni material | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Področje uporabe | Večnamensko | |
| Dolžina | 350 mm | |
| Debelina | 1 mm | |
| Barva | črna/zelena | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Masa | 42 g | |
| Razred zaščite pred vrezi | C | |
| Standard/uredba | EN 374 | |
| Kategorija zaščite | Kategorija III | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
| Prevleka | Nitril | |
| Različica prevleke | Prevleka dlani | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
| Številka izdelka | 094761 10 | |
| EAN/GTIN | 10076490464520 | |
| Številka proizvajalca | 58-735/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |