Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 58-270, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094759 11
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,89 € / 1 par
  • od 12 par
    8,24 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
422 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: A
  • Standard/uredba: EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKLOPT
EN 388 3121A
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 300 mm
Debelina 0,41 mm
Barva črna/zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 31 g
Razred zaščite pred vrezi A
Standard/uredba EN 374
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094759 11
EAN/GTIN 10076490462915
Številka proizvajalca 58-270/11
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 58-270. Delovne rokavice iz nitrila za delo s kemikalijami, za lažjo do srednje težko obremenitev. Lahek, dvoslojni nitril na brezšivnem najlonskem nosilnem sloju nudi odlično občutljivost otipa in elastičnost. Lahka masa rokavic zagotavlja zelo visoko udobje nošenja pri polni zaščiti pred škodljivim stikom z oljem, kemikalijami in drugimi tekočinami.

Standard:

Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.