• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 02-100, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094765 7
Popust
15,79 €
Cena na 1 par
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,38 € 15,79 € / 1 par
  • od 12 par
    8,65 € 13,16 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
  • EN 374: Tip A (ABCEFGHIMS)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
Velikost rokavic 7
EN 374 Tip A (ABCEFGHIMS)
Odpornost proti kemikalijam ABCEFGHIMS
Material Laminat LLDPE
Nosilni material Laminat LLDPE
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 380 mm
Debelina 0,062 mm
Barva bela
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 4 g
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Laminat LLDPE
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094765 7
EAN/GTIN 076490447656
Številka proizvajalca 02-100/7
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 02-100. Delovne rokavice iz 5-slojnega laminata z izredno visoko odpornostjo proti širokemu spektru kemikalij. Anatomska oblika. Vsaka rokavica se preveri s stisnjenim zrakom.

Standard:

Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.