Par delovnih rokavic GARANT GreenPlus CUT C, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094438 7
Popust
8,72 €
Cena na 1 par
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
962 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Trajnost GARANT GreenPlus
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 15G
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Preciznost
Barva zelene/črne
Velikost rokavic 7
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094438 7
EAN/GTIN 4067263723912
Številka proizvajalca 094438 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nove rokavice GARANT GreenPlus navdušujejo s svojo trajnostjo, hkrati pa so zelo udobne za nošenje in izjemno vzdržljive.
Trajnostne rokavice z zaščito pred vrezi so izdelane iz 30 % (več kot 24 % recikliranega materiala v končnem izdelku) reciklirane najlonske preje (velja za velikost 9). Posledica tega je zmanjšanje CO2 odtisa za 65 g (v primerjavi s standardnimi delovnimi rokavicami za zaščito pred vrezi iz najlona) na par (velja za velikost 9). Udobna podloga s tehnologijo pletenja 15-gauge za zelo dober oprijem. Dlan z lahkim nitrilnim premazom. Z možnostjo zaslona na dotik. Primerna za suho delovno okolje in oljnata ali mastna ter mokra območja z visoko nevarnostjo ureza. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.

Opomba:

Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike. Te rokavice je možno kupiti le v celotni embalažni enoti (VPE) ali v več enotah.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in nevarnostjo urezov. Za natančna dela.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Po stiku z ostrim predmetom delovnih rokavic ne uporabljajte več.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse