{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | KX | |
| Vsebina | 1 | |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
| Sušenje | Sušenje na zraku | |
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca | |
| EN 388 | 2111X | |
| Nosilni material | Umetno usnje/spandeks | |
| Različica prevleke | Prevleka dlani | |
| Področje uporabe | Natančnost | |
| Dolžina | 240 mm | |
| Barva | črna/siva | |
| Velikost rokavic | 8 | |
| AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
| Številka izdelka | 094312 8 | |
| EAN/GTIN | 6942542967943 | |
| Številka proizvajalca | KX-01A / SZ.8 |