• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Delovne rokavice, par KX-07 PETROLEA, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094317 7
Popust
6,85 €
Cena na 1 par
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; s samopritrdilnim trakom
  • Tehnologija pletenja: 15G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KX
Vsebina 1
Pranje 40 °C, pisano perilo
Sušenje Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; s samopritrdilnim trakom
EN 388 4121X
Nosilni material Lycra®, poliamid
Prevleka Nitril
Različica prevleke Popolna prevleka
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 255 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 7
Tehnologija pletenja 15G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094317 7
EAN/GTIN 6942542968186
Številka proizvajalca KX-07 W. VELCRO/SZ.7

Opis

Izvedba:

S samopritrdilnim trakom za optimalno in zanesljivo namestitev.
Oljeodbojne zaščitne delovne rokavice z dvojno prevleko iz nitrila za mokro in oljno okolje.
  • Popolna prevleka iz nitrila za zanesljivo zaščito pred oljem in maščobami.
  • Prevleka dlani in prstov iz nitril pene za zanesljiv oprijem v mokrem in oljnem okolju.
  • Elastična manšeta s pleteno obrobo.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.