{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
| Prilagodljivost | dobro | |
| EN 388 | 2142X | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | PVC | |
| Področje uporabe | Večnamensko | |
| Barva | temno modra | |
| Material prevleke | PVC | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Masa | 28,2 g | |
| Tehnologija pletenja | 10G | |
| brez silikona | ne | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Brez DMF | da | |
| Otip | dobro | |
| Oprijem v mokrem | zmerno | |
| Oprijem v olju | zmerno | |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
| Zračnost | zelo dobro | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Bombažne delovne rokavice | |
| Material | Bombaž | |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
| Številka izdelka | 094210 9 | |
| EAN/GTIN | 4260144425961 | |
| Številka proizvajalca | 6101 GR.9, BUND:BLAU | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |