Fino pletene delovne rokavice, par 6101, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094210 11
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
457 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Tehnologija pletenja: 10G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez DMF
Prilagodljivost dobro
EN 388 2142X
Nosilni material Bombaž
Prevleka PVC
Področje uporabe Večnamensko
Barva temno modra
Material prevleke PVC
Velikost rokavic 11
Masa 28,2 g
Tehnologija pletenja 10G
brez silikona ne
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF da
Otip dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Bombažne delovne rokavice
Material Bombaž
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094210 11
EAN/GTIN 4059904101388
Številka proizvajalca 6101 GR.11, BUND BEIGE
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

6101. Temno modre fino pletene delovne rokavice iz bombaža/najlona, na eni strani modri PVC-vozlički.

Uporaba:

Komisioniranje, dostava, fina montaža.

Standard:

EN 388