Nizki delovni čevlji, črni HOLEX nizki delovni čevlji Move Two 101 S1 ESD, Evropska velikost čevlja: 43

Št. art.: 092095 43
Popust
51,30 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Move
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092095 43
EAN/GTIN 4067263114000
Številka proizvajalca 092095 43
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Move Two varnostne delovne čevlje odlikuje lahek in prožen material, ki je zračen in trpežen. Kombinacija materiala je udobna in prijetna za nošenje. Videz dopolnjuje klasičen dizajn z modernimi elementi. Poleg tega je čevelj robusten proti umazaniji in poškodbam.
  • Mikrovlakna kot zgornji material.
  • Tekstilna zaščita pred predrtjem.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Funkcijska podloga iz sendvič mrežaste tkanine iz 100-% poliestra, zračna, odporna proti obrabi.
  • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.
  • Podplat PU/TPU, črna.
  • Povečana vidljivost zahvaljujoč odsevnim elementom.

Nizki delovni čevlji z vezalkami.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1 SR. ASTM F2413-18.

Opomba:

V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092862 110, 092863 130 in vložke HOLEX št. 092845 36-48.
Čevlji z originalnim vložkom niso preizkušeni v skladu s pravilom DGUV 112-191.

Čevlji, preizkušeni in certificirani s sistemom vložkov Secosol®. Čevlji s tem sistemom vložkov ustrezajo veljavnim zahtevam iz Priloge A standarda DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. S tem ustrezajo zahtevam iz Priloge 2 pravila DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), razdelek 4.2.1.

Nato preverite elektrostatične lastnosti.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Move" Poglej vse