Nizki delovni čevlji, črni HOLEX nizki delovni čevlji Move Two 101 S1 ESD, Evropska velikost čevlja: 39

Št. art.: 092095 39
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
217 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Move
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 39
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092095 39
EAN/GTIN 4067263110866
Številka proizvajalca 092095 39
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Move Two varnostne delovne čevlje odlikuje lahek in prožen material, ki je zračen in trpežen. Kombinacija materiala je udobna in prijetna za nošenje. Videz dopolnjuje klasičen dizajn z modernimi elementi. Poleg tega je čevelj robusten proti umazaniji in poškodbam.
  • Mikrovlakna kot zgornji material.
  • Tekstilna zaščita pred predrtjem.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Funkcijska podloga iz sendvič mrežaste tkanine iz 100-% poliestra, zračna, odporna proti obrabi.
  • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.
  • Podplat PU/TPU, črna.
  • Povečana vidljivost zahvaljujoč odsevnim elementom.

Nizki delovni čevlji z vezalkami.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1 SR. ASTM F2413-18.

Opomba:

V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092862 110, 092863 130 in vložke HOLEX št. 092845 36-48.
Čevlji z originalnim vložkom niso preizkušeni v skladu s pravilom DGUV 112-191.

Čevlji, preizkušeni in certificirani s sistemom vložkov Secosol®. Čevlji s tem sistemom vložkov ustrezajo veljavnim zahtevam iz Priloge A standarda DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. S tem ustrezajo zahtevam iz Priloge 2 pravila DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), razdelek 4.2.1.

Nato preverite elektrostatične lastnosti.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Move" Poglej vse