Delovni sandali, črni FLASH 1605 XP®, S1P, Evropska velikost čevlja: 38

Št. art.: 092024 38
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLASH
Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 38
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092024 38
EAN/GTIN 4043692376653
Številka proizvajalca 32400 38
Proizvajalec/odgovorna oseba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Izvedba:

Varnostni čevelj FLASH z visokotehnološkim zgornjim materialom natančno objame stopalo in zagotavlja uporabniku nezamenljivo udobje. Visoka absorbcija energije zaradi sistema INNOFLEX in dinamične podpore pri gibanju. Idealno za trda industrijska tla. Širina 10. Na voljo je sistem z več širinami.
  • MREŽASTI zgornji material.
  • Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujoč aktivni funkcionalni podlogi X.
  • Odpornost proti prodiranju brez kovin s vmesnim podplatom XP®.
  • Aluminijasta kapica.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, vložek za razbremenitev tlaka in odzivna tehnologija podplata.
  • Sistem podplata MPU® INNOFLEX s prilagodljivimi utori za naraven občutek pri hoji in tehnologija Cloudzone v peti, ki absorbira visoke udarne sile.
  • clima-stream® koncept za maksimalno zračnost čevlja.
  • ESD-izvedba.

Sandali s samopritrdilnimi trakovi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov