Nizki delovni čevlji, črni FLASH 6105 XP®, S3, Evropska velikost čevlja: 36

Št. art.: 092020 36
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLASH
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 36
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092020 36
EAN/GTIN 4043692431314
Številka proizvajalca 80800-36
Proizvajalec/odgovorna oseba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Izvedba:

Dinamični varnostni čevlji FLASH s posebej zračno prepustnim, vodoodbojnim zgornjim materialom in brezšivnim sprednjim delom. Visoka absorbcija energije zaradi sistema INNOFLEX in dinamične podpore pri gibanju. Idealno za trda industrijska tla. Širina 10. Na voljo je sistem z več širinami.
  • Zgornji material Sportline.
  • Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujoč aktivni funkcionalni podlogi X.
  • Odpornost proti prodiranju brez kovin s vmesnim podplatom XP®.
  • Aluminijasta kapica.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, vložek za razbremenitev tlaka in odzivna tehnologija podplata.
  • Sistem podplata MPU® INNOFLEX s prilagodljivimi utori za naraven občutek pri hoji in tehnologija Cloudzone v peti, ki absorbira visoke udarne sile.
  • ESD-izvedba.

Nizki čevlji z vezalkami.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC