{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | PROBAN | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 100-% bombaž | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 380 g/m2 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
| Barva | kraljevsko modra | |
| Konfekcijska velikost DE | 98 | |
| Vrsta izdelka | Zaščitne delovne hlače za varilce |
| Številka izdelka | 091599 98 | |
| EAN/GTIN | 4050274860325 | |
| Številka proizvajalca | 01096 50062 001 41-98 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |