Zaščitne delovne hlače z oprsnikom za varilce PROBAN, kraljevsko modra, Konfekcijska velikost DE: 46

Št. art.: 091599 46
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 100-% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 380
  • Pranje: 60 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PROBAN
Spol moški
Sestava tkanine 100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 380 g/m2
Pranje 60 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva kraljevsko modra
Konfekcijska velikost DE 46
Vrsta izdelka Zaščitne delovne hlače za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091599 46
EAN/GTIN 4050274860158
Številka proizvajalca 01096 50062 001 41-46
Proizvajalec/odgovorna oseba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Izvedba:

Klasična, enobarvna zaščitna delovna oblačila za varilce so posebej robustna in združujejo visoko udobje nošenja z dobro zračnostjo. Oblačila zagotavljajo preventivno zaščito pred vročino, iskrami in brizganjem pri varjenju. Poleg tega ima serija tudi lastnosti za zaščito pred ognjem, ki se ohranijo tudi po večjem številu pranj. Področja uporabe: jeklarne, kovinskopredelovalna industrija, varjenje, gradnja postrojev, livarstvo.
Delovne hlače z oprsnikom PROBAN® z elastičnimi naramnicami z zaponkami zagotavljajo izredno prijetno in udobno nošenje. Spodnji del hrbta je dodatno zaščiten s povišano ledveno zaščito. Stranski vstopni predeli se nastavijo z gumbi.
  • Dva stranska žepa.
  • Ojačan žep na oprsniku, žep za zložljivi meter in žep na zadnjici s poklopcem in skritim zapiralom s pritisnim gumbom.
  • Predelan razporek s skritim gumbom.

Standard:

  • EN ISO 11611, razred 2 A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Opomba:

Po ponudbi je serija dobavljiva z gramaturo 470 g/m2, certificirano v skladu z EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. ali v lažji različici s 320 g/m2, testirano v skladu z EN 11611, razred 1, A1 in EN 11612 A1, B1, C1. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.