Delovne hlače do pasu Multinorm Bizflame™, siva/modra, Velikost v palcih: 34

Št. art.: 091447 34
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost v palcih Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 80 % bombaž; 19% poliester; 1% karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 340
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: Primerno za industrijsko pranje; 60 °C, program za občutljivo perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Bizflame
Spol moški
Sestava tkanine 80 % bombaž; 19% poliester; 1% karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine 340 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje Primerno za industrijsko pranje; 60 °C, program za občutljivo perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva siva/modra
Konfekcijska velikost palci 34
Standard EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091447 34
EAN/GTIN 5036108308316
Številka proizvajalca FR06GRR34
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Izvedba:

Kolekcija Portwest Bizflame™ Industry je zasnovana za uporabo pod najtežjimi pogoji. Posebna tkanina ščiti pred sevanjem in prenosom toplote ter brizganjem staljene kovine. Modeli v tej seriji so brez kovin, kar zmanjšuje tveganje statične elektrike in poškodbe površine. Našiti in negorljivi odsevni trakovi zagotavljajo povečano vidnost. Poleg tega je material robusten in primeren za industrijsko pranje. Zelo obstojne barve in oblika.
Robustne delovne hlače v dvobarvni izvedbi nudijo visoko stopnjo udobja zahvaljujoč elastičnemu pasu ob straneh.
  • Žep za zložljivi meter in sedem dodatnih žepov za veliko prostora za shranjevanje.
  • Žepi za kolenske ščitnike z nastavitvijo višine za dve možnosti pozicioniranja.
  • Nastavljiv šiv za različne dolžine nog.

Standard:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 razred 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tip PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83,7 %)