{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Bizflame | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 80 % bombaž; 19% poliester; 1% karbonska vlakna | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 340 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje; 60 °C, program za občutljivo perilo | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
| Barva | siva/modra | |
| Konfekcijska velikost palci | 42 | |
| Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
| Številka izdelka | 091447 42 | |
| EAN/GTIN | 5036108308361 | |
| Številka proizvajalca | FR06GRR42 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |