{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 16 | |
| Moč stiskanja pri dolgem hodu | 24 kN | |
| Moč stiskanja pri kratkem hodu | 32 kN | |
| Dolžina hoda pri dolgem hodu | 0 mm - 58 mm | |
| Dolžina hoda pri kratkem hodu | 0 mm - 25 mm | |
| Prevesna dolžina | 160 mm | |
| Vgradna višina | 100 mm - 320 mm | |
| Vpenjalna izvrtina v batu | 15 H 7 mm | |
| Širina mize | 325 mm | |
| Globina mize | 230 mm | |
| T-utor po DIN 650 | 2 kosa vel. 10 | |
| Višina brez ročice | 710 mm | |
| Širina osnovne ploskve | 300 mm | |
| Globina osnovne ploskve | 420 mm | |
| Masa | 79 kg | |
| Vrsta izdelka | Ročne stiskalnice s kolenskim vzvodom |
| Številka izdelka | 086760 16 | |
| EAN/GTIN | 2050001743749 | |
| Številka proizvajalca | A4001.001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |