Ročna stiskalnica z zvodom, Tip: 12

Št. art.: 086760 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 12
Moč stiskanja pri dolgem hodu 16 kN
Moč stiskanja pri kratkem hodu 20 kN
Dolžina hoda pri dolgem hodu 0 mm - 45 mm
Dolžina hoda pri kratkem hodu 0 mm - 23 mm
Prevesna dolžina 120 mm
Vgradna višina 75 mm - 240 mm
Vpenjalna izvrtina v batu 10 H 7 mm
Širina mize 200 mm
Globina mize 170 mm
T-utor po DIN 650 1 kosa vel. 10
Višina brez ročice 500 mm
Širina osnovne ploskve 180 mm
Globina osnovne ploskve 310 mm
Masa 32 kg
Vrsta izdelka Ročne stiskalnice s kolenskim vzvodom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086760 12
EAN/GTIN 2050001742469
Številka proizvajalca A3001.001
Proizvajalec/odgovorna oseba GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Opis

Izvedba:

Stabilno, votlo telo iz litine z velikimi stalnimi površinami. Noga s 4 izvrtinami za pritrditev na delovno mizo ipd. Pritrdilne sani za stiskalno orodje drsijo v prizmatičnem vodilu brez zračnosti in se lahko prestavljajo po višini. Stiskalni hod (hod tolkača) lahko na želeno vrednost nastavimo s pomočjo nastavitvenega vijaka. V naležni mizi so T-utori 10 mm za pritrditev priprave za vpenjanje obdelovanca.
Z obračalnimi čepi kolenskega vzvoda za različno zmogljivost stiskanja pri različnem hodu (glejte tabelo).

Uporaba:

Za reliefe, kovice, zbijanje in izsekovanje kot tudi za ukrivljanje, stiskanje in vtiskanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

Opomba:

Ročne stiskalnice z vzvodom s podporo zraka so na voljo v spletni trgovini pod art. 086761.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov