{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost WLL SF 5:1 | 5,5 t | |
| Nosilnost WLL SF 4:1 | 6,3 t | |
| Dolžina navoja L | 45 mm | |
| Razdalja med izvrtinami x | 50 mm | |
| Zev notranjega 6-kotnika S | 14 mm | |
| Notranji ⌀ obroča A | 58 mm | |
| Zunanji ⌀ obroča B | 70 mm | |
| ⌀ naležne zveze C | 115 mm | |
| Mera D | 106 mm | |
| Izvedba | vrtljiva | |
| Nosilnost | 6,3 t | |
| Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
| Številka izdelka | 086467 M30 | |
| EAN/GTIN | 2050001858412 | |
| Številka proizvajalca | SEB M 30 UP | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |