Vrtljiva obesna glava SEB, ⌀ navoja: M10

Št. art.: 086467 M10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 0,5 t
Nosilnost WLL SF 4:1 0,7 t
Dolžina navoja L 17 mm
Razdalja med izvrtinami x 20 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 6 mm
Notranji ⌀ obroča A 30 mm
Zunanji ⌀ obroča B 34 mm
⌀ naležne zveze C 60 mm
Mera D 57 mm
Izvedba vrtljiva
Nosilnost 0,6 t
Vrsta izdelka Obesni prstan z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086467 M10
EAN/GTIN 2050001857507
Številka proizvajalca SEB M 10 UP
Proizvajalec/odgovorna oseba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Izvedba:

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
SF 4:1 = varnostni faktor 4.