Obesna glava DSR, ⌀ navoja: M27X3

Št. art.: 086452 M27X3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 5,7 t
Nosilnost WLL SF 4:1 6 t
⌀ navoja M27 × 3
Dolžina navoja L 40 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 14 mm
Višina glave vijaka A 62 mm
Višina srednje prečke B 55 mm
⌀ glave vijaka C 60 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D 83 mm
Velikost ušesa E 55 mm
Debelina ušesa F 25 mm
Širina vrtljive obesne glave G 115 mm
Vrsta izdelka Obesne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086452 M27X3
EAN/GTIN 2050001949097
Številka proizvajalca DSR M 27 UP
Proizvajalec/odgovorna oseba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Izvedba:

Kompaktna, visoko trdna obesna glava za privijanje. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
SF 4:1 = varnostni faktor 4.