Obesna glava DSR, ⌀ navoja: M12X1,75

Št. art.: 086452 M12X1,75
Popust
72,52 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 1,05 t
Nosilnost WLL SF 4:1 1,3 t
⌀ navoja M12 × 1,75
Dolžina navoja L 21 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 8 mm
Višina glave vijaka A 33 mm
Višina srednje prečke B 30 mm
⌀ glave vijaka C 30 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D 38 mm
Velikost ušesa E 27 mm
Debelina ušesa F 14 mm
Širina vrtljive obesne glave G 53 mm
Vrsta izdelka Obesne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086452 M12X1,75
EAN/GTIN 2050001949127
Številka proizvajalca DSR M 12 UP
Proizvajalec/odgovorna oseba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Izvedba:

Kompaktna, visoko trdna obesna glava za privijanje. Vrtljiva za 360° in nagibna za 180°.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
SF 4:1 = varnostni faktor 4.