• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Magnet za dvigovanje bremen, Maks. nosilnost (plano): 300kg

Št. art.: 085990 300
Popust
687,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 29. mar. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maks. nosilnost (plano) (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
maksimalni ⌀ okroglega materiala 200 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala 2.500 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala 4 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala 4 mm
Mera A 152 mm
Mera B 214 mm
Mera C 100 mm
Mera D 99 mm
Mera E 81 mm
Mera F 231 mm
Mera G 40 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material 300 kg
Maksimalna obremenitev, okrogli material 150 kg
Masa 10 kg
Vrsta izdelka Magneti za dvigovanje bremen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085990 300
EAN/GTIN 2050001780126
Številka proizvajalca SAV 531.01-P-300
Proizvajalec/odgovorna oseba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).
V celoti zaprt, kompakten in lahek magnet za dvigovanje bremen z varnostnim zapahom. Čvrsta konstrukcija, lahko tekoč vklop in izklop. Držalna površina magneta z dvema vzdolžnima poloma.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.