Magnet za dvigovanje bremen UL E, Maks. nosilnost (plano): 100kg

Št. art.: 085980 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maks. nosilnost (plano) (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
maksimalni ⌀ okroglega materiala 80 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala 1.000 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala 7,5 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala 7,5 mm
Mera A 91 mm
Mera B 131 mm
Mera C 65 mm
Mera D 75 mm
Mera E 49 mm
Mera F 185 mm
Mera G 32 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material 100 kg
Maksimalna obremenitev, okrogli material 65 kg
Masa 3 kg
Vrsta izdelka Magnet za dvigovanje bremen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085980 100
EAN/GTIN 5012095627906

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).
Ročaj za gladko upravljanje z varnostno ključavnico za preklopni mehanizem. Magneti za dvigovanje bremen imajo varnostni faktor 3:1.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (št. 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.