{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivna sila držanja | 85 N | |
| ⌀ | 43 mm | |
| Višina | 6 mm | |
| Višina z navojem | 21 mm | |
| Material magnetnega jedra | Neodim | |
| Površina materiala | gumirano | |
| Navoj | M6 | |
| Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
| Številka izdelka | 085937 43 | |
| EAN/GTIN | 4069515000017 | |
| Številka proizvajalca | 085937 43 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |