Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, ⌀: 22mm

Št. art.: 085937 22
Nov izdelek
Cena na 1 kos (8,32 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 50 N
22 mm
Višina 6 mm
Višina z navojem 12,5 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala gumirano
Navoj M4
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085937 22
EAN/GTIN 4069515000000
Številka proizvajalca 085937 22
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
  • Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
  • Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.