Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, ⌀: 40mm

Št. art.: 085925 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 200 N
40 mm
Višina 45 mm
Maks. mera skrajšanja zadaj 5 mm
Material magnetnega jedra AlNiCo
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 220 °C
Vrsta izdelka Paličasti prijemalni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085925 40
EAN/GTIN 2050000965142
Številka proizvajalca E738

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AINiCo.
  • Toleranca prilega na zunanji ⌀ h6.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.