Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, ⌀: 25mm

Št. art.: 085925 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 80 N
25 mm
Višina 30 mm
Maks. mera skrajšanja zadaj 5 mm
Material magnetnega jedra AlNiCo
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 220 °C
Vrsta izdelka Paličasti prijemalni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085925 25
EAN/GTIN 2050000964831
Številka proizvajalca E736

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AINiCo.
  • Toleranca prilega na zunanji ⌀ h6.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.