Udarna črka − posamična Običajna pisava A − Z, Višina pisave/znakov: 3/Cmm

Št. art.: 085431 3/C
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave/znakov (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 3 mm
Debelina držala 6,35 mm
celotna dolžina 63,5 mm
Znaki C
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085431 3/C
EAN/GTIN 5022044001831

Opis

Primerno za:

Garnituro art. 085405 in art. 085430.

Opomba:

Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1 ali 3/A itd.