Udarna črka − posamična Običajna pisava A − Z, Višina pisave/znakov: 10/Tmm

Št. art.: 085431 10/T
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave/znakov (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 10 mm
Debelina držala 14,3 mm
celotna dolžina 89 mm
Znaki T
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085431 10/T
EAN/GTIN 5022044004207

Opis

Primerno za:

Garnituro art. 085405 in art. 085430.

Opomba:

Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1 ali 3/A itd.