Trak za namestitev s pritiskom ob površino DUAL-LOCK™, Tip: SJ3870

Št. art.: 083697 SJ3870
Cena na 1 kos (9,82 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SJ3870
Vrsta lepilnega traku Samopritrdilni trakovi
Lepilna masa Modificiran akrilat
Število vnovičnih uporab 1.000
temperaturna obstojnost do −30 °C - 80 °C
Področje uporabe Notranje in zunanje področje
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 °C
Minimalni rok trajanja 24 mesec
Barva črna
Dolžina 41 m
Širina 25 mm
Debelina 6,1 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083697 SJ3870
EAN/GTIN 4054596227019
Številka proizvajalca 7100108755
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Ponovno ločljivi pritrdilni sistemi 3M™ so alternativa tradicionalnim metodam spajanja, kot so vijaki, kovice, žeblji ali vpenjala.
DUAL-LOCK za večjo natezno trdnost, enostavno in hitro odpiranje – preprosto odlepite od koluta in odstranite zgornjo zaščitno plast.