{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | SJ3540 | |
| Vrsta lepilnega traku | Samopritrdilni trakovi | |
| Lepilna masa | Sintetični kavčuk | |
| Število vnovičnih uporab | 1.000 | |
| temperaturna obstojnost do | −30 °C - 70 °C | |
| Področje uporabe | Notranje področje | |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 °C | |
| Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
| Barva | črna | |
| Dolžina | 45,7 m | |
| Širina | 25 mm | |
| Debelina | 5,7 mm | |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
| Številka izdelka | 083697 SJ3540 | |
| EAN/GTIN | 50021200658124 | |
| Številka proizvajalca | 7100108749 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |