Garniture za popravilo navojev, Vsebina: M5-M12

Št. art.: 082820 M5-M12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število navojnih vložkov z dolžino navoja 1×D 70
Število navojnih vložkov z dolžino navoja 1,5×D 70
Število navojnih vložkov z dolžino navoja 2×D 70
Vrsta izdelka Popravilo navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082820 M5-M12
EAN/GTIN 4250361202926
Številka proizvajalca 41861000001/10
Proizvajalec/odgovorna oseba Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Opis

Izvedba:

Garnitura za popravilo navojev sestavljena iz različnih garnitur za popravilo metričnih ISO-navojev
Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.
230-delna:
(po 20 navojnih vložkov 1 × D; 1,5 × D; 2 × D−M5; M6)
(po 10 navojnih vložkov 1 × D; 1,5 × D; 2 × D−M8; M10; M12)

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

Navojni vložki Helicoil plus® različnih izmer in dolžin, 5 spiralnih svedrov, 5 ročnih navojnih svedrov HSS, 5 vgradnih vreten, 5 lomilcev zatičev, 1 kovček iz umetne mase (D׊×V) 420×340×120 mm.

Opomba:

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.
  • Za ustrezne mejne kontrolne trne za preskušanje navojev glejte št. 486000 in naprej.
  • Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.