Izvedba:
Garnitura za popravilo navojev sestavljena iz različnih garnitur za popravilo metričnih ISO-navojev
Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.
320-delni:(po 20 vložkov 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)
Uporaba:
Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).
Obseg dobave:
Navojni vložki Helicoil plus® različnih izmer in dolžin, 5 spiralnih svedrov, 5 ročnih navojnih svedrov HSS, 5 vgradnih vreten, 5 lomilcev zatičev, 1 kovček iz umetne mase (D׊×V) 420×340×120 mm.
Opomba:
Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art.
133550 in art.
138200.
- Za ustrezne mejne kontrolne trne za preskušanje navojev glejte št. 486000 in naprej.
- Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.