Svedri za torno vrtanje, zvezno (brez vratu), za navoj M: M6

Št. art.: 082735 M6
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ osnovne izvrtine 5,4 mm
⌀ držala 6 mm
Maksimalna debelina materiala 5 mm
Priporočena pogonska moč 1 kW
Priporočeno število vrtljajev 2.400 min-1
za navoj M M6
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082735 M6
EAN/GTIN 2050001740267
Številka proizvajalca 110540
Proizvajalec/odgovorna oseba Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Opis

Izvedba:

Svedri za torno vrtanje iz karbidne trdine za izdelavo osnovnih izvrtin v postopku priprave za oblikovanje navojev.

Opis:

Sveder za torno vrtanje s poligonsko konturo iz karbidne trdine zaradi trenja ustvari toploto,
ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez
odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.

Prednosti:

  • Velik prihranek stroškov in časa v primerjavi z običajnimi postopki (npr. vdevalne matice)
  • Brez odrezkov, brez odpada. Nadomešča kovičenje, varjenje in stiskane matice.
  • Trdna osnova za navoj z velikimi izvlečnimi silami.
  • Za vse običajne debeline materiala in velikosti navojev (navoji po DIN 13).