{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ osnovne izvrtine | 10,9 mm | |
| ⌀ držala | 12 mm | |
| Maksimalna debelina materiala | 7,2 mm | |
| Priporočena pogonska moč | 1,7 kW | |
| Priporočeno število vrtljajev | 1.800 min-1 | |
| za navoj M | M12 | |
| Vrsta izdelka | Svedri za torno vrtanje |
| Številka izdelka | 082735 M12 | |
| EAN/GTIN | 2050001740298 | |
| Številka proizvajalca | 111090 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com |