LED-žepna svetilka z akumulatorjem, Tip: P7R

Št. art.: 081398 P7R
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 68

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 68
Svetlobni tok 1.200 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 450 lm
Svetlobni tok, stopnja 3 25 lm
Svetlobni tok Boost 2.000 lm
Čas obratovanja 2,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 5,5 h
Čas delovanja v 3. stopnji 80 h
Daljše trajanje osvetlitve 10 s
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 159 mm
⌀ glave 35 mm
Masa 197 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081398 P7R
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.
Intuitivno upravljanje z vrtljivim stikalom.

Obseg dobave:

Vklj. z akumulatorjem in zanko za roko.