{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 68 | |
| Svetlobni tok | 700 lm | |
| Svetlobni tok, stopnja 2 | 300 lm | |
| Svetlobni tok, stopnja 3 | 25 lm | |
| Svetlobni tok Boost | 1.200 lm | |
| Čas obratovanja | 2,5 h | |
| Čas delovanja v 2. stopnji | 7,5 h | |
| Čas delovanja v 3. stopnji | 65 h | |
| Daljše trajanje osvetlitve | 10 s | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Celotna dolžina | 150 mm | |
| ⌀ glave | 35 mm | |
| Masa | 165 g | |
| Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
| Številka izdelka | 081398 P6R | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |