LED-akumulatorski reflektorji, Poraba moči: 39

Št. art.: 081285 39
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Poraba moči 39 W
Svetlobni tok 600 lm - 6.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Celotna dolžina 275 mm
Celotna širina 92 mm
Celotna višina 275 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081285 39
EAN/GTIN 5708997362051
Številka proizvajalca 03.6205
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Robustni LED-reflektor z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.
  • Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.
  • Visoka svetilnost, nizka poraba energije.
  • Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

NOV akumulatorski reflektor »For Life« z vgrajenim ročajem za prenašanje in 5-stopenjsko funkcijo zatemnitve.
  • Nova, posodobljena zasnova z visoko učinkovitimi LED-diodami.
  • Nova funkcija OPTILight za optimalno svetilnost in premišljeno trajanje svetlobe.
  • Kompaktno in trpežno za zahtevna delovna okolja.
S sistemom Dual se lahko uporablja tako kot mobilni akumulatorski reflektor kot tudi z omrežnim kablom.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev.