{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Poraba moči | 26 W | |
| Svetlobni tok | 400 lm - 4.000 lm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Celotna dolžina | 235 mm | |
| Celotna širina | 88 mm | |
| Celotna višina | 233 mm |
| Številka izdelka | 081285 26 | |
| EAN/GTIN | 5708997362044 | |
| Številka proizvajalca | 03.6204 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |