Navijalnik kabla, Tip: 15N2

Št. art.: 081197 15N2
Cena na 1 kos (38,13 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 24
Tip 15N2
Nazivna priključna moč (razvit) 5000 (16 A) W
Nazivna napetost 400 V
Dolžina 361 mm
Širina 208 mm
Višina 450 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 5G2,5
Material kabla Neoprenska guma
Dolžina kabla 15 m
Material ohišja Umetna masa
Vrsta izdelka Navijalnik kabla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081197 15N2
EAN/GTIN 4003644000494
Številka proizvajalca KBZD15162T
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Navijalniki kabla z avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat. Proti lomu odporno, zaprto ohišje iz umetne mase. Z zaščito pred pregrevanjem in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico.
Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja 150°.

Funkcija:

IP24: zaščita pred brizganjem vode iz vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom ⌀ < 12 mm, vendar brez stika.

Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

Opomba:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.