Avtomatski navijalnik gibljive cevi, Uporabna dolžina cevi: 15m

Št. art.: 080066 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina ohišja 465 mm
Globina ohišja 220 mm
Višina ohišja 400 mm
Izhodni priključek 3/8 col
Vhodni priključek 3/8 col
Maksimalni obratovalni tlak 20 bar
Uporabna dolžina cevi 15 m
Notranji ⌀ cevi 10 mm
Vrsta izdelka Navijalnik gibljive cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080066 15
EAN/GTIN 4062406284626
Številka proizvajalca 080066 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Avtomatski navijalnik gibljive cevi v ohišju iz umetne mase. PU-gibljiva cev za stisnjeni zrak z zaščito pred pregibom. Integrirano vodilo cevi. Vrtljivo držalo za namestitev na steno.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko rabo.
  • Za uporabo v notranjosti.
  • Za uporabo s stisnjenim zrakom.
  • Cev izvlecite samo za uporabo.
  • Priključenega orodja na stisnjen zrak ne puščajte brez nadzora.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Po uporabi odklopite vse povezave.
  • Po uporabi cev popolnoma navijte.
  • Držalni lok za montažo na ravni, za maso navijalnika gibljive cevi primerni steni ali stropu.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte navijalnika gibljive cevi brez predhodne montaže na steno ali strop.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte za vnetljive pline.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne sunkovito vleči cevi.
  • Cevi ne uporabljajte v bližini ostrih robov.
  • Cev položite plosko na tla, je ne upogibajte in se izogibajte zankam.