Varnostni navijalnik kabla, Tip: 10S

Št. art.: 081192 10S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 W
Nazivna napetost 240 V
Dolžina 406 mm
Širina 190 mm
Višina 313 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G2,5
Material kabla Neoprenska guma
Dolžina kabla 10 m
Material ohišja Umetna masa
Vrsta izdelka Navijalnik kabla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081192 10S
EAN/GTIN 7391390467041
Številka proizvajalca 199112360
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Navijalniki kabla z avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat. Proti lomu odporno, zaprto ohišje iz umetne mase. Z zaščito pred pregrevanjem in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico.
Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja 180°.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

Opomba:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.