• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Izpihovalna pištola, Tip: ALU

Št. art.: 080120 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Material Aluminij
Maksimalni obratovalni tlak 10 bar
Pretok pri 6 bar 250 l/min
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080120 ALU
EAN/GTIN 4047322129213
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Univerzalna, za obratovalni tlak do 10 barov.
Visoko zmogljiva izpihovalna pištola omogoča natančno odmerjanje; 3-krat večja moč izpihovanja v primerjavi z običajnimi izpihovalnimi pištolami.
S standardno šobo 1,5 mm.

Obseg dobave:

Vključno s priključnim nastavkom in šobo za cevjo 9 mm.

Opomba:

Primerno držalo za izpihovalno pištolo najdete pod art. 080263 H1 in 955750.