{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Napajanje | Na stisnjen zrak | |
| Oznaka proizvajalca | FLT-13-3 BF EC | |
| Območje vrtilnega momenta | 110 Nm - 150 Nm | |
| Maksimalno število vrtljajev | 3.400 min-1 | |
| Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
| Profil vpenjala za orodje | □ col | |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 850 l/min | |
| Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
| Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 9,5 mm | |
| Masa | 2,1 kg | |
| Dolžina | 228 mm | |
| Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
| Številka izdelka | 079222 13 | |
| EAN/GTIN | 4589484330446 | |
| Številka proizvajalca | 5412105676 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |