{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Napajanje | Na stisnjen zrak | |
| Oznaka proizvajalca | FLT-6-3 BF EC | |
| Območje vrtilnega momenta | 22 Nm - 35 Nm | |
| Maksimalno število vrtljajev | 6.300 min-1 | |
| Mere vpenjala za orodja | 3/8 col | |
| Profil vpenjala za orodje | □ col | |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 550 l/min | |
| Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
| Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 9,5 mm | |
| Masa | 1 kg | |
| Dolžina | 193 mm | |
| Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
| Številka izdelka | 079222 6 | |
| EAN/GTIN | 4589484331009 | |
| Številka proizvajalca | 5412105770 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |